Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türband VLB Haustür 3D FD
Verdeckt liegendes Türband für überfälzte Türen mit integrierter Nut für die Falzdichtung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Die Bänder werden im Block-Blendrahmen und der Tür eingefräst
Sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert.
Wartungsfrei
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 16 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 27 mm (nicht im Programm) benötigt.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/15342271.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/15342272.jpg)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!