Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Türband VLB 60 3D Design
Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG, bei welchem man die Befestigung der Bänder nicht sieht
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar
- Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar
- Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert
- Durch magnetische Abdeckplatten werden die Verschraubung der Bänder abgedeckt
- Wartungsfrei
Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt
Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209 | |||||||
4 | 7 | 5 | 1 EI30 (mindestens) | 1 | 3 | 1 | 12 |
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Geeignet für stumpfe Zimmer-, Bad/ WC-, Wohnungseingangstüren und stumpfe Objekttüren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!