Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Türband VLB 40 3D Design
Türband VLB 40 3D Design - 1
Türband VLB 40 3D Design - 2
Türband VLB 40 3D Design - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türband VLB 40 3D Design

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 60 KG, bei welchem man die Befestigung der Bänder nicht sieht
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
  • Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

  • Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbstständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Durch magnetische Abdeckplatten werden die Verschraubung der Bänder abgedeckt

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.