Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trocknungshilfe
Spezialtrockner für den Einsatz in Fahrzeugwaschanlagen mit Gebläsetrocknung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Ermöglicht ein ultraschnelles Aufreißen des Wasserfilms
- Wasser wird schon vor Einsatz des Gebläses weitgehend von der Fahrzeugoberfläche entfernt
- Hervorragendes Abtrocknen
Erzeugt einen lang anhaltenden Schutzfilm
- Fahrzeug erhält einen strahlenden Glanz
- Regenwasser perlt ab
Phosphat- und AOX-frei
PH-Wert im Konzentrat: ca. 4,5
Frei von Mineralöl und Kohlenwasserstoffen
Gemäß OECD leicht abbaubar
OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development
Beeinträchtigt nicht die Wirkungsweise von Leichtflüssigkeitsabscheidern
Frostfrei lagern ! Überdosierung vermeiden. Nur auf gewaschene, gespülte Oberflächen auftragen
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für den Einsatz in Pkw- und Nutzfahrzeugwaschanlagen mit Weichwasser (< 7°dH) oder Osmosewasseraufbereitungsanlagen
Bei Dosierung über die Dosierpumpe unverdünnt ansaugen. Anwenderkonzentration: 0,1 %
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!