Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trockenstaubsauger TSS 12 COMPACT
Leistungsstarker und kompakter Sauger für die professionelle Trockenanwendung im Bereich der Gebäudereinigung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Leistungsstarker und 62 db(A) leiser Trockensauger für die Reinigung in lautstärkeempfindlichen Bereichen (auch während der Geschäftszeit)
- Hohe Kompaktheit durch die praktische Saugrohrhalterung, die für eine leichte und platzsparende Aufbewahrung des Saugrohrs und der Bodendüse am Gerät sorgt
- Hohe Mobilität dank der beiden gummierten Laufräder und den zwei Lenkrollen
- Hohe Kipsicherheit dank dem tiefliegenden Schwerpunkt
- Das 12 m lange Netzkabel kann einfach und sauber um den Turbinenkopf gewickelt oder am ausklappbaren Kabelhaken eingehängt werden
- Durch die integrierte Steckdose kann die Elektrosaugbürste für Trockenstaubsauger angeschlossen werden, mit der die Reinigungswirkung des Saugers nochmals erhöht werden kann
Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet
2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden
Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.
3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler
Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!