Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Trockenbau-Schrauber S 50 TB
Trockenbau-Schrauber S 50 TB - 1
Trockenbau-Schrauber S 50 TB - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trockenbau-Schrauber S 50 TB

Sehr leichter und äußerst handlicher Trockenbau-Schrauber

  • Nennspannung min./max.: 220 / 230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schutzklasse: Schutzklasse II / Schutzisolierung
  • Leistungsaufnahme: 500 W
  • Leistungsabgabe: 255 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 0-4650 U/min
  • Drehmoment max.: 0.67 Nm
  • Schraubendurchmesser: 5 mm
  • Werkzeugaufnahme: 1/4 Zoll Innensechskant
  • Länge x Höhe: 260 x 175 mm
  • Maschinengewicht: 1,5 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung min./max. Frequenz min./max. Schutzklasse Leistungsaufn... Anzahl VE
Preis/VE
07020500
220 / 230 V/AC 50 / 60 Hz Schutzklasse II / Schutzisolierung 500 W
1 St.
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
Speziell für Schnellbauschrauben bis Ø 5 mm


Die Schraubgeschwindigkeit ist optimal auf Schnellbauschrauben abgestimmt.



Schneller Kabelwechsel


Bei Bedarf kann mit wenigen Handgriffen ein längeres Kabel angebracht werden.



Leicht und handlich


Auch längere Arbeiten können ermüdungsarm durchgeführt werden.



Einfach regulierbare Einschraubtiefe


Verstellbarer Tiefenanschlag

Erhältlich im Flottenmanagement ORSY®fleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.