Hookit Schleifscheibe 255P
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Hookit Schleifscheibe 255P
Optimale Haftung, maximale Schleifleistung
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Belastungsfähiges Material
- Schleifscheiben mit einer Aluminiumoxidkörnung, die auf einer schweren Papierrückseite eingebettet ist, mit einer Anti-Verstopfungs-Beschichtung (Fre-Cut).
Hervorragende Leistung
- Die Rückseite ist mit einem aktualisierten 3M-Hookit-Befestigungssystem ausgestattet, das eine optimale Haftung und maximale Schleifleistung sicherstellt.
- Mit 15 Löchern für die Staubabsaugung.
AnwendungsgebietZum Schleifen alter Farb- und Lackschichten, Holz und Metall.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!