Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trittschall- und Entkopplungsplatte CERAfix® 206
Für Oberbeläge wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach Spachtelung auch unter Teppichboden und Kunststoffbelägen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Einfache Anwendung
- Auf haftungsfreundlichen Untergründen mit einem Dünnbettkleber der Klasse C2 einsetzbar
- Mit konventionellen Verlegewerkstoffen belegbar
- Auf Fußbodenheizungen geeignet
Hohe Reiß- und Druckfestigkeit
Für Verkehrslasten bis 5 kN/m² einsetzbar
Emissionsarm
- Umweltfreundliche Polyester-Faser-Platte
- Ökologisch unbedenklich, enthält keinerlei Schadstoffe. Reste sind als Baustellenabfall entsorgbar.
Elektrische Fußbodenheizungen erzielen auf CERAfix 206 aufgrund der guten Wärmedämmung einen deutlich erhöhten Wirkungsgrad; die ideale Ergänzung unter Keramik- und Natursteinbelägen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Produktreste sind nach Abfallschlüssel AVV 17 07 01 als Baustellenabfall zu entsorgen.
CERAfix 206 ist als entkoppelnde Unterlage für alle Arten von Oberbelägen wie Keramik, Naturstein, Parkett und nach einer Spachtelung auch unter Teppichboden und Kunststoffbelag geeignet. Einsetzbar auf z.B. Estrichen, gespachtelten Betonflächen, alten Hartbelägen und Holzuntergründen. Die hohe Druckfestigkeit des CERAfix 206 ermöglicht die Anwendung unter Verkehrslasten 5,0 kN/m2, also in Wohn- und Gewerberäumen.
Die entkoppelnde Wirkung beruht auf dem Abbau von Scherspannungen aus einem rissigen Untergrund oder einem Untergrund mit störenden Bewegungsfugen durch plastische Verformung innerhalb der Platte.
Neben der Sanierung kritischer Untergründe kann im Neubau durch CERAfix 206 der Anteil der optisch oft störenden Bewegungsfugen in einem starren Belag wesentlich reduziert werden.
Der Verlegeuntergrund muss trocken, tragfähig (Nutzlast >1,0 Kn7m2 DIN 1055) und ebenflächig sein entsprechend DIN 18202 Tabelle 3 Zeile 3. Bei saugenden und leicht sandenden Untergründen mit CERAfix 101, CERAfix 102 oder CERAfix 103 grundieren.
Die Entkopplungsplatten werden am Untergrund mit Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 verklebt und dabei im Halbverband verlegt. Hierfür den Fliesenleichtkleber PLUS CERAfix 403 mit einer 6 mm-Zahnkelle aufziehen und unmittelbar
die Entkopplungsplatten einlegen. Nach Aushärtung des Klebers kann der Oberbelag aufgebracht werden. In Feucht- und Nassbereichen wird vorher zur Abdichtung das CERAfix 305 aufgetragen.
Zu allen aufgehenden Bauteilen wie Stützen und Wänden ist ein ausreichender Randabstand einzuhalten. Zur Vermeidung von Schallbrücken und Einspannungen empfiehlt es sich einen Randdämmstreifen zu erstellen.
Vor der Verlegung von Teppichböden und Kunststoffbelägen wie Linoleum, PVC oder CV empfiehlt es sich die Entkopplungsplatten, zur Herstellung eines stoßfugenfreien Untergrundes, zu überspachteln.
Die Platten können mit Kreis- oder Stichsägen oder mit einer diamantbesetzten Trennscheibe für den Winkelschleifer geschnitten werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!