Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Treppenkarre Aluminium
3-Stern-Vollgummiräder mit Kunststofffelge und Rollenlager erleichtern den schwierigen Transport über Treppen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Fest verschweißte Aluminiumkonstruktion
- Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel aus hochfestem Kunststoff (gemäß DIN EN 1757-3) schützen vor Verletzungen der Hände
- Aluminiumrohr Ø 25 x 2 mm
- Schaufel aus 4 mm dickem Aluminiumblech
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!