Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennwandband B1
Einseitig selbstklebender PE-Schaum zur Verhinderung von Schallbrücken beim Einbau von Trennwänden
- Farbe: Anthrazit
- Fugenschalldämmmaß: 58 dB
- Wärmeleitfähigkeit λ: 0.034 W/(m*K)
- Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: bei 10°C, nach ISO 2581
- Stauchhärte: 98 kPa
- Stauchhärte Bedingung: nach ISO 844, 50% Verformung
- Zugfestigkeit Bedingung: nach ISO 1926
- Zugfestigkeit min.: 0.325 N/mm²
- Zugfestigkeit quer min.: 0.220 N/mm²
- Gesamtstärke: 3 mm
- Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
- Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
- Beständigkeit gegen: Alterung, Witterung, Feuchtigkeit
- Rohdichte: 29 kg/m³
- Rohdichte Bedingung: nach DIN EN ISO 845 (Mittelwert)
- Druckverformungsrest: 25 %
- Druckverformungsrest Bedingung: nach 22 h, bei 23°C, ISO 1853B
- Wasseraufnahme (%): 1 Vol-%
- Wasseraufnahme Bedingung: nach 7 Tagen
- Wasserdampfdurchlässigkeit: 0.72 g/m²/d
- Wasserdampfdurchlässigkeit Bedingung: nach ISO 1663, Prüfkörperstärke 5 mm
- UV-Beständigkeit: Ja
- Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
- Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
- Temperaturbeständigkeit min.: -50 °C
- Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
- Rollenlänge: 30 m
- Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
- Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
- Mehr anzeigen ... Weniger anzeigen ...
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBVVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2
Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)
Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)
Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Information zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.
Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +49 7940 15-2400
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Fugenschalldämmung
Bewährtes Fugenschalldämmmaß nach DIN 52210 RST, W = 58 dB
Hohes Raumgewicht
Geschlossenzelliger, feinporiger Polyethylenschaum mit einem guten Rückstellvermögen
Einfache Anwendung
- Einfaches, schnelles und sauberes Verarbeiten
- Gleicht evtl. Unebenheiten aus
Keine Abdeckfolie
Kein Auseinanderfallen der Rolle, da diese in sich haftet
Lange Lebensdauer
- UV-, alterungs- und witterungsbeständig
- Feuchtigkeitsunempfindlich
Baustoffklasse B1 nach DIN 4102
Geprüft von der Materialforschungs- und Prüfanstalt für das Bauwesen Leipzig e.V. Prüfzeugnis Nr. ÜB III/B-01-001
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dämmen zwischen verschiedenen Konstruktionsstellen wie Wand, Decke und Boden, Trennwand- und Brüstungselementen, Trockenbau, thermische Isolation
- Der Untergrund muss staub-, fett- und ölfrei sein
- Das Band sollte kurz mit der Handfläche angedrückt werden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!