Trennschleifer K 970

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennschleifer K 970

Robust, zuverlässig, leicht und kraftvoll

  • Trennscheibendurchmesser max.: 400 mm
  • Aufnahmedurchmesser: 25,4 mm
  • Schnitttiefe max.: 145 mm
  • Leistung: 4.8 kW
  • Leerlaufdrehzahl max.: 2700 U/min
  • Hubraum: 93.6 cm³
  • Fassungsvermögen Kraftstoff: 1 l
  • Schalldruckpegel (am Ohr der Bedienperson): 104 dB
  • Garantierter Schallleistungspegel LWA: 115 dB
  • Vibration hinterer Handgriff min.: 4.8 m/s²
  • Vibration hinterer Handgriff max.: 4.8 m/s²
  • Vibration vorderer Handgriff min.: 3.4 m/s²
  • Vibration vorderer Handgriff max.: 3.4 m/s²
  • Kraftstoffart: 2-Takt Benzin-/Öl Mischung
  • Maschinengewicht: 10,9 kg
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
Art.-Nr. Trennscheiben... Aufnahmedurch... Schnitttiefe max. Leistung Anzahl VE
Preis/VE
0993997970
400 mm 25,4 mm 145 mm 4.8 kW
1 St.
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
Optimierte Motorleistung


Effiziente Zylinderkonstruktion, digitale Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie



Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz



Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch



Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe


  • Geringerer Verschleiß

  • Wand- und bodennahes Arbeiten


Weniger Schlammbildung, geringerer Wasserbedarf


Progressives Wasserventil passt Wasserzufuhr an tatsächlichen Bedarf an



Kompatibilität mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen



Trennscheibenbremse



Geringere Vibrationen an den Griffen


Besserer Bedienkomfort und ermöglicht längere Arbeitseinsätze

Hinweis

Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen. Der integrierte automatische Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.


Lieferung erfolgt ohne Trennscheibe!

Darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden. Erstickungsgefahr!