Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennschleifer K 770
Leicht, kompakt und leistungsstark
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Optimierte Motorleistung
Effiziente Zylinderkonstruktion, digitale Zündanlage und X-Torq-Motortechnologie
Einfach verstellbarer Trennscheibenschutz
Hohe Leistung bei geringerem Kraftstoffverbrauch
Geringerer Verschleiß
Keilriemen mit gekapseltem, staubsicherem Getriebe
Weniger Schlammbildung, geringerer Wasserbedarf
Kompatibilität mit unterschiedlichen Trennscheibenbuchsen
Trennscheibenbremse
Ermöglicht eine längere Lebensdauer und Wartungsintervalle
Zweistufiges Filtersystem mit Fliehkraft-Luftreinigung und nur einem Papierfilter
Besserer Bedienkomfort und ermöglicht längere Arbeitseinsätze
Geringere Vibrationen an den Griffen
Der Filter muss nur überprüft und gewechselt werden, wenn Sie eine reduzierte Leistung feststellen. Der integrierte automatische Filterausgleich garantiert über die gesamte Lebensdauer des Filters eine konstant hohe Leistung.
Lieferung erfolgt ohne Trennscheibe!
Darf nicht in geschlossenen Räumen betrieben werden. Erstickungsgefahr!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!