Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe LONGLIFE für Stein
Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Besonders seitenstabil und präzise
- Einfach in der Handhabung
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziell geeignet für Stein, Naturstein, Kunststein, Kalksandstein, Beton/armierter Beton
- Trennen von Steinen, Platten, Fertigbauteilen, Ziegeln, Kacheln, Tonrohren, Dachziegeln und Klinker usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!