Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Stahl
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
Ausführungen
- Hohe Bruchsicherheit
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten.
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
- Speziell geeinget für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!