Trennscheibe für Stahl
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Stahl
Sehr gute Standardtrennscheibe mit hoher Standzeit bei gleichzeitig guter Schnittigkeit
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
- Hohe Bruchsicherheit
Hinweis
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten.
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten.
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten.
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten. Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten.
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen.
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413.
Anwendungsgebiet
- Speziell geeinget für Stahl
- Trennen von Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!