Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe LONGLIFE für Alu und NE-Metalle
Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und hoher Schnittigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Hohe Sicherheit vor Brüchen
- Für eine deutlich bessere, präzisere und sichere Handhabung sorgt eine sehr hohe Seitenstabilität
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Speziell geeignet für Aluminium, Alu-Legierungen und sonstige NE-Metalle wie z. B. Kupfer, Messing, Bronze etc.
- Trennen von Angüssen, Vollmaterialien, Rohren, Profilen und Blechen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!