Trennscheibe Stahl Longlife & Speed Aktionspaket
Trennscheibe Stahl Longlife & Speed Aktionspaket - 1
Trennscheibe Stahl Longlife & Speed Aktionspaket - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Stahl Longlife & Speed Aktionspaket

75-teilig. Speziell für alle Arten von Stahl mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0988004710
1 St.
0988004711
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
Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !
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
Bis zu 50 % mehr Schnitte möglich


Gegenüber vergleichbaren Qualitäten, aufgrund eines besonderen Produktionsverfahrens



Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen


Aufgrund extrem rauer Seitenflächen kein Kick-Back Effekt und Scheibenklemmen, selbst bei extremen Anwendungen



Kaum Nacharbeit notwendig


Nur minimale Gratbildung



Deutlich geringere Belastung des Anwenders


Durch Vibrationen, Trenngeräusche, Funkenflug und bis zu 30 % weniger Trennstaub



Sehr hohe Sicherheitsreserven


Übertrifft die Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen aufgrund hoch reißfestem, Spezialgewebe, sowie dem Produktaufbau

Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

Entspricht der höchsten Sicherheitsanforderung der europäischen Norm EN 12413