Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl Aktionspaket 75-tlg.
Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Speziell für alle Arten von Stahl entwickelt
- Sehr hohe Standzeit und äußerst geringer Verschleiß
- Bis zu 50 % mehr Schnitte im Vergleich zu Trennscheiben ähnlicher Qualität
- Extrem raue Seitenflächen trennen selbst bei extremen Anwendungen leicht und ohne Rückschlageffekt
- Spart Nacharbeit durch geringe Gratbildung
- Reduziert Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug deutlich und verringert Trennstaub um bis zu 30 % im Vergleich zu vergleichbaren Trennscheiben
- ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
- Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entspricht der höchsten Sicherheitsanforderung der europäischen Norm EN 12413
- Speziell geeignet für die Bearbeitung aller Arten von Stahl
- Schneidet dicke und dünne Materialien wie Rohre, Profile, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc
- Für freihändiges Trennen mit Elektro-, Akku- oder Druckluftwinkelschleifern geeignet
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!