Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl Aktionspaket 75-tlg.
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl Aktionspaket 75-tlg. - 1
Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl Aktionspaket 75-tlg. - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe LONGLIFE & SPEED für Stahl Aktionspaket 75-tlg.

Unsere Trennscheibe mit sehr hoher Standzeit und höchster Schnittigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Speziell für alle Arten von Stahl entwickelt

  • Sehr hohe Standzeit und äußerst geringer Verschleiß

  • Bis zu 50 % mehr Schnitte im Vergleich zu Trennscheiben ähnlicher Qualität

  • Extrem raue Seitenflächen trennen selbst bei extremen Anwendungen leicht und ohne Rückschlageffekt

  • Spart Nacharbeit durch geringe Gratbildung

  • Reduziert Vibrationen, Trenngeräusche und Funkenflug deutlich und verringert Trennstaub um bis zu 30 % im Vergleich zu vergleichbaren Trennscheiben

  • ZEBRA-Qualität für besonders hohe Ansprüche
Hinweis
  • Lagerung trocken, bei 20 °C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entspricht der höchsten Sicherheitsanforderung der europäischen Norm EN 12413