Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe für Stahl Longlife & Speed Aktionspaket 75-teilig
Speziell für alle Arten von Stahl mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit.
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Ausführungen
Bis zu 50 % mehr Schnitte möglich
Gegenüber vergleichbaren Qualitäten, aufgrund eines besonderen Produktionsverfahrens
Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen
Aufgrund extrem rauer Seitenflächen kein Kick-Back Effekt und Scheibenklemmen, selbst bei extremen Anwendungen
Kaum Nacharbeit notwendig
Nur minimale Gratbildung
Deutlich geringere Belastung des Anwenders
Durch Vibrationen, Trenngeräusche, Funkenflug und bis zu 30 % weniger Trennstaub
Sehr hohe Sicherheitsreserven
Übertrifft die Sicherheitsanforderungen der einschlägigen Normen aufgrund hoch reißfestem, Spezialgewebe, sowie dem Produktaufbau
- Lagerung trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
Entspricht der höchsten Sicherheitsanforderung der europäischen Norm EN 12413
- Speziell geeignet für die Bearbeitung aller Arten von Stahl. Schneidet dicke und dünne Materialien wie Rohre, Profile, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
- Für freihändiges Trennen mit Elektro-, Akku- oder Druckluftwinkelschleifern geeignet.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!