Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 1
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 2
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 3
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 4
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 5
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl

Mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Bis zu 50 % mehr Schnitte möglich

  • Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen aufgrund extrem rauer Seitenflächen

  • Kaum Nacharbeit notwendig

  • Deutlich geringere Belastung des Anwenders

  • Sehr hohe Sicherheitsreserven
Hinweis
  • Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur

  • Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten

  • Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten

  • Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten

  • Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!

  • Auf richtigen Anpressdruck achten

  • Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen

  • Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage

Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)