Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Trennscheibe Longlife & Speed für Stahl und Edelstahl
Mit extrem hoher Standzeit und Schnittigkeit
- Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
- Standzeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Schnittigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Handling/Anwenderfreundlichkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Schnittgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
- Bohrung: 22,23 mm
- Ausführung: Gerade
- Umfangsgeschwindigkeit max.: 80 m/s
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
- Bis zu 50 % mehr Schnitte möglich
- Signifikantes Freischneiden und leichteres Trennen aufgrund extrem rauer Seitenflächen
- Kaum Nacharbeit notwendig
- Deutlich geringere Belastung des Anwenders
- Sehr hohe Sicherheitsreserven
- Lagerung: Trocken, bei 20°C Raumtemperatur
- Nur mit entsprechender Schutzkleidung arbeiten
- Trennarbeiten nur mit entsprechender Schutzhaube verrichten
- Nur unbeschädigte Scheiben verarbeiten
- Scheiben im Schnitt nicht verklemmen/verkanten - Erhöhtes Bruchrisiko!
- Auf richtigen Anpressdruck achten
- Trennscheiben (gerade Ausführung) immer mit dem Metallring zur Maschine hin spannen
- Weitere Hinweise siehe Packungsbeilage
Entsprechen den höchsten Sicherheitsanforderungen der europäischen Norm EN 12413 und der OSA (Organisation für Sicherheit von Schleifwerkzeugen e.V.)
- Sehr gut geeignet für Stahl und speziell für Edelstahl
- Trennt gleichermaßen dicke und dünne Materialien wie Rohre, Vollmaterialien, Flachmaterialien etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!