Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende
Trennlage WÜTOP® Metall SK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trennlage WÜTOP® Metall SK

Die WÜTOP Metall SK ist eine diffusionsfähige, elastische und selbstklebende Trennlage für nicht selbsttragende Metalldeckungen
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
Die WÜTOP Metall SK ist eine diffusionsfähige, elastische und selbstklebende Trennlage für nicht selbsttragende Metalldeckungen

Sicherheit


  • Das aufkaschierte, ca. 8 mm hohe Wirrgelege schützt die Bahn zuverlässig vor Korrosion und mindert störende Prasselgeräusche durch Regen oder Hagel deutlich

  • Durch den sd-Wert von ca. 0,04 kann die vorhandene Restfeuchte in Sparren oder Schalung kontrolliert nach außen abgegeben werden

  • Die Klebestreifen dienen zur Überlappungsverklebung.


Technologie


  • 3-lagige, diffusionsoffene Dachunterspannbahn aus Polypropylen mit aufkaschiertem Wirrgelege

  • Ausgestattet mit doppelseitigem Selbstklebestreifen auf Acrylatbasis


Zeit- und Kostenersparnis


Einfache und schnelle Verlegung durch integrierte Klebestreifen

Leistungsnachweis

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.

Hinweis

Bitte beachten Sie die geltenden ZVDH Richtlinien sowie die Verlegeanleitung dieses Produkts

Erfüllt die Anforderungen nach ZVDH-Produktdatenblatt der Klasse UDB-A/USB-A.

10 Jahre Systemgewährleistung