Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Absaughaube für Winkelschleifer
Absaughauben-Clip für Winkelschleifer mit ∅ 125 mm für staubarme Trockenschnitte
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Für alle Netzwinkelschleifer mit 125mm Scheibendurchmesser (außer EWS 14-125 INOX)
- Effiziente Staubabsaugungsorgt für sauberes Arbeiten
- Beste Sicht auf die Schnittstelle
- Anschluss für die Staubabsaugung ∅ 35/41 mm
- Anti-Statik dient dem Verhindern von Staubnestern durch elektrische Aufladung; gleichmäßig hohe Absaugleistung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!