Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Natursteinkleber Dünnbettverfahren TEGAfix 310
Flexibler, zementärer, weißer Dünnbettmörtel C2 TE gemäß DIN EN 12004 für Natursteinfliesen und Platten
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Verlängerte Einlegzeit
- Sehr gute Standfestigkeit
- Wasserfest und frostsicher
- Hydraulisch abbindend
- Sehr gute Verarbeitungseigenschaften
- Flexibel
- GISCODE ZP1 Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- EC1 Plus - sehr emissionsarm gemäß GEV - EMICODE
- Der Frischmörtel enthält Portlandzement und reagiert mit Wasser und Feuchtigkeit stark alkalisch.
- Bitte beachten Sie die Gefahrenstoffkennzeichnung und das Sicherheitsdatenblatt in der aktuellen Fassung.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
- Für Innen- und Außenbereich
- Für Wand und Boden
- Für die Verlegung von Fliesen, Platten und Natursteinen im Dünn-, Mittelbettverfahren.
Für die Verlegung von:
- Verfärbungsfreien, kalibrierten Naturwerksteinplatten
- Spaltplatten und Spaltriemchen
- Steingut
- Feinsteinzeug und Steinzeug nur im Innenbereich
- Klein und Mittelmosaik
- Zur Verlegung von Keramik und Naturstein auf beheizten Estrichen
- Als kleinflächiger Ausgleichsspachtel bis 10 mm Schichtdicke.
- Den Trockenmörtel ca. 3 Minuten in einem sauberen Gefäß mit kaltem und sauberem Leitungswasser knollenfrei, plastisch und homogen anmischen.
- Die Anmachwassermenge kann geringfügig variiert werden um die Kleberkonsistenz dem Gewicht, der Größe und der Art der Fliese anzupassen.
- Empfohlen wird ein Rührgerät mit ca. 600 Umdrehungen/ Minute mit einem Wendelrührer.
- Nach einer Reifezeit von circa 3 Minuten nochmals kurz durchrühren.
- Im ersten Schritt mit der glatten Seite der Stahlkelle eine dünne Kontaktschicht auf den Untergrund aufkratzen (Kratzspachtelung).
- Im zweiten Schritt mit der entsprechenden Zahnkelle den geschmeidigen Klebemörtel auf die frische Kratzspachtelung aufkämmen.
- Fliesen in das Kleberbett vor der Hautbildung einlegen. Durch einschiebenden der Fliese für einen guten Verbund sorgen.
Achtung:
Nur so viel Mörtel aufkämmen wie innerhalb der klebeoffenen Zeit an keramische Fliesen und Platten etc. in das frische Mörtelbett eingeschoben bzw. eingelegt werden kann (Fingerkuppentest).
- Aufgestiegener Verlegemörtel in den Fugenkammern ist zwingend zu entfernen.
- Ansteifenden Mörtel nicht erneut mit Wasser aufrühren.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!