Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung
Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung - 1
Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung - 2
Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trapezbefestiger mit Rändelmutter zur Höhenjustierung

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Befestigung mittels Durchsteckmontage mit Gewindestange M8 x 100 bzw.Sechskantschraube M8 x 100

  • Wahlweise auch Dichtnieten 4,0 mm AIMg 5 (DIN 1725) oder Bohrschrauben 4,2 mm aus einsatzgehärtetem Stahl (keine VdS-Zulassung)

  • Leichte Anpassung an verschiedenen Trapezblechprofilen durch Sollbiegestellen


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Zugelassen vom VdS zur Rohrbefestigung bis DN 50.

VdS-Anerkennungs-Nr. G 410036

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB