Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 1
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge

  • Härte nach Shore A min./max.: 57-63
  • Temperatureinsatzbereich min.: -15 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Rollenbreite Höhe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567972
125 mm 35 mm 156 mm 180 kg
1 St.
0683567973
150 mm 45 mm 192 mm 250 kg
1 St.
0683567971
100 mm 30 mm 128 mm 120 kg
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
  • Nabe aus Gleitlager

  • Härte 80±4 Shore A

  • Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung

  • Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

  • Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!