Transportgeräterolle
Transportgeräterolle - 1
Transportgeräterolle - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transportgeräterolle

Mit drehbarer Halterung und Feststellbremse

  • Härte nach Shore A min./max.: 57-63
  • Temperatureinsatzbereich min.: -15 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 80 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Rollenbreite Höhe Traglast Anzahl VE
Preis/VE
0683567926
100 mm 30 mm 128 mm 170 kg
1 St.
0683567927
125 mm 35 mm 156 mm 220 kg
1 St.
0683567928
150 mm 45 mm 194 mm 300 kg
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
  • Gespritzte Polyurethan-Reifen, Kern aus Polyamid 6, Gehäuse aus Edelstahl

  • Nabe mit Gleitlager

  • Härte 60±3 Shore D

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit

  • Einsatztemperatur von –15°C bis +80°C

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Gehäuse aus Edelstahl

  • Staubschutzring

  • Für unterschiedliche Böden geeignet