Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung - 1
Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transportgeräterolle mit drehbarer Halterung

Polyurethan-Reifen, Kunststoff-Felge

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Nabe aus Gleitlager

  • Härte 80±4 Shore A

  • Räder aus gespritztem TPU 80A-Polyurethan

  • Ausgezeichnete Gleitfähigkeit und Elastizität, geringer Rollwiderstand

  • Gute geräusch- und vibrationsdämmende Eigenschaften

  • Gute Verschleiß- und Reißfestigkeit, hohe Laufleistung

  • Gehäuse aus elektrol. verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

  • Einsatztemperatur von –10°C bis +70°C

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!