Transportgeräte-Bockrolle hart

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transportgeräte-Bockrolle hart

Großer Durchmesser für hohe Beweglichkeit und besonders für schwere Lasten

  • Rollendurchmesser: 100 mm
  • Höhe: 126 mm
  • Traglast: 70 kg
  • Breite: 35 mm
  • Lochabstand: 56 mm
  • Lochabstand 2: 76 mm
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
Art.-Nr. Rollendurchme... Höhe Traglast Breite Anzahl VE
Preis/VE
0683568818
100 mm 126 mm 70 kg 35 mm
2 St.
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
  • Laufleichte Transportgeräte-Bockrolle

  • Gehäuse und Anschraubplatte sind verzinkt und aus massivem Industriestahl

  • Rad aus hochwertigem Kunststoff mit harter Lauffläche für weiche und robuste Boden-Oberflächen