Transporterventil
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transporterventil
Hohe Druckbelastbarkeit - passt in fast jede Felge
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Um den Bestand in einer Würth Niederlassung zu prüfen und anzuzeigen, melden Sie sich bitte mit Ihren Zugangsdaten an.
Bei Fragen rufen Sie einfach unsere Service Hotline an unter der Telefonnummer +49 7940 15-2400.
Sie sind noch kein Würth Kunde oder haben als Würth Kunde noch keine Zugangsdaten zum Online-Shop? Dann registrieren Sie sich jetzt online in wenigen Schritten. Bei einer erfolgreichen Prüfung der eingegebenen Daten haben Sie sofort Zugriff auf die Bestandsabfrage sowie alle Preise und können sofort bestellen.
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
Hochflexible Dichtlippe
- Zuverlässige Abdichtung
Patentierte Druckscheibe mit Sollbruchstelle
- Kein Spezialwerkzeug für Demontage notwendig
- Vermeidung von Felgenbeschädigung
Vereint die Vorteile von Gummi- und Metallventilen
- Erhöhte Druckbelastung (bis 7 bar)
- Arbeits- und Zeitersparnis
Temperaturbeständig von – 40 °C bis +130 °C
Anwendungsgebiet
Speziell für Transporter und Wohnmobile, Geländefahrzeuge und leichte Nutzfahrzeuge
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!