Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Transportbox

Transportboxen sind langlebige und widerstandsfähige Behälter, die zum Transport und zur Lagerung verschiedener Güter genutzt werden. Diese kommen meistens als Transportkisten oder Kunststoffbehälter zum Einsatz, wobei sie in verschiedenen Formen wie Boxen und Kisten erhältlich sind. Ihr Material variiert, aber häufig wird Aluminium verwendet, das besonders robust und doch leicht ist. Ein hervorstechendes Merkmal ist ihre Stapelbarkeit, die eine effiziente Nutzung des Raums ermöglicht. Die hochwertigen Transportboxen von Würth eignen sich hervorragend für den professionellen Einsatz und zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit, Robustheit und ihre innovative Konzeption aus, die im Geschäftsbereich für eine optimale Raumnutzung sorgt.

Sortierung

Beliebte Produkte
Beliebteste Produkte aus der Kategorie Transportbox

Transportboxen für Werkzeuge und andere Güter

Immer wieder müssen Werkzeuge oder Waren zum Einsatzort oder zum Kunden transportiert werden. Dafür müssen Sie alles ordentlich und vor allem sicher verstauen. Das ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, es erleichtert auch die Arbeit, wenn alles seinen festen Platz hat und immer griffbereit ist. Das betrifft Montagematerial, kleineres Werkzeug oder die Spanngurte, die Sie im Fahrzeug mit sich führen. WÜRTH bietet Ihnen die passenden Transportboxen für den Transport Ihrer Güter. Erfahren Sie mehr darüber und finden Sie das passende Produkt für Ihren Einsatzbereich.

Transportboxen von WÜRTH entdecken

Bei WÜRTH wählen Sie aus einem vielfältigen Sortiment an Transportboxen. Sie finden Kunststoffbehälter aus stabilem Polypropylen, die stapelbar und dadurch besonders praktisch sind. Darunter befinden sich auch Euro-Normbehälter im standardisierten Format. Nutzen Sie ein sogenanntes Pritschenfahrzeug, sollten Sie Boxen verwenden, die sich dafür eignen. Die Transportbox muss witterungsbeständig und spritzwasserdicht sein. Zudem sollten alle Scharniere und Nieten aus rostfreien Materialien bestehen. Für besonders schwere Gerätschaften, lohnt es sich, in ein Produkt zu investieren, das kranbar ist. Mit einem geringen Eigengewicht, trotz robuster Bauweise, kommt die Aluminiumbox aus. Zu den Werkzeugkisten erhalten Sie bei WÜRTH auch praktische Gummipasseinlagen. Diese verhindern das Rutschen der verstauten Utensilien und schonen die Box. Ob eine stapelbare Kiste oder eine massive und kranbare Box: jede Transportbox von WÜRTH ist aus hochwertigem Material hergestellt und sorgt für Ordnung auf oder in Ihrem Dienstfahrzeug.

Produkte für die Fahrzeugeinrichtung bei WÜRTH online kaufen

Transportboxen, die für Ordnung und Sicherheit bezüglich aller Werkzeuge auf dem Wagen sorgen, erleichtern den Arbeitsalltag ungemein. Damit das Fahrzeug allerdings umfassend ausgestattet ist, braucht es mehr als nur Transportboxen. Bei WÜRTH finden Sie alles Nötige rund um das Thema Fahrzeugeinrichtung. So können zum Beispiel Dachsysteme wie das Transportrohr Platz sparen und Rohre aller Art sicher von einem Ort zum nächsten bringen. Für die Ladungssicherung finden Sie im Shop alles vom Zurrgurt bis zur Zurrschiene. Ladungssicherungsnetze oder Spannstangen sind ebenfalls erhältlich. Soll bestimmtes Werkzeug, anders als bei der Transportbox, dauerhaft im Fahrzeug bleiben, sind die bei WÜRTH erhältlichen Modulblöcke zu empfehlen, die mit einem durchdachten System den vorhandenen Raum optimal nutzen. Bis ins Detail können Sie Ihr Dienstauto bei WÜRTH ausstatten: Auch Zubehör wie Wandhaken, rutschhemmende Matten oder Feuerlöscher finden sich im Sortiment. Alle Produkte können Sie sich in einer Filiale von WÜRTH direkt ansehen oder einfach online kaufen.