Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportanker
Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das Transportankersystem eine gutachtliche Stellungnahme vor
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der ASSY Transportanker ermöglicht ein sicheres und einfaches Abheben von Holzbauteilen aller Art
Wartung:
- Mindestens einmal im Jahr ist der Transportanker von einem Sachkundigen/Sicherheitsbeauftragten der Anwenderfirma zu überprüfen. Neben Beschädigungen aller Art ist vor allem der Abnutzungsgrad festzustellen.
- Änderungen und Reparaturen, insbesondere Schweißungen an den Transportankern sind unzulässig!
- Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.
Entspricht der Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) i.d.F.93/44/EWG
Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen.
Sie finden die gutachtliche Stellungnahme unter www.wuerth.de, Rubrik: Mein Würth/Downloadcenter/Technische Dokumente/Holzbauschrauben-Transportanker.
In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube zum Transport von Holzbauteilen. Auch unter Last ist jede Dreh-, Kipp- und Schwenkbewegung möglich und unbedenklich.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!