Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportanker
Mit Kettenglied und Anschlag am Quersteg. In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube liegt für das Transportankersystem eine gutachtliche Stellungnahme vor
- Traglast max.: 1,3 t
- Oberfläche: Verzinkt
- Riemenlänge: 165 mm
- Innenbreite: 40 mm
- Werkstoff: Stahl
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Der ASSY Transportanker ermöglicht ein sicheres und einfaches Abheben von Holzbauteilen aller Art
Wartung:
- Mindestens einmal im Jahr ist der Transportanker von einem Sachkundigen/Sicherheitsbeauftragten der Anwenderfirma zu überprüfen. Neben Beschädigungen aller Art ist vor allem der Abnutzungsgrad festzustellen.
- Änderungen und Reparaturen, insbesondere Schweißungen an den Transportankern sind unzulässig!
- Aus Sicherheitsgründen sind die Schrauben nur einmal zu verwenden.
Entspricht der Maschinenrichtlinie (89/392/EWG) i.d.F.93/44/EWG
Die Tragfähigkeit des Transportankers in Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube muss vor jedem Transportvorgang gemäß Prüfbericht / Gutachtliche Stellungnahme geprüft werden und ist separat nachzuweisen.
Sie finden die gutachtliche Stellungnahme unter www.wuerth.de, Rubrik: Mein Würth/Downloadcenter/Technische Dokumente/Holzbauschrauben-Transportanker.
In Verbindung mit der ASSY® 4 COMBI T Transportankerschraube bzw. ASSY 3.0 Kombi-Schraube zum Transport von Holzbauteilen. Auch unter Last ist jede Dreh-, Kipp- und Schwenkbewegung möglich und unbedenklich.
Services und Systeme rund ums Produkt
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!