Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportrohr
Für den sicheren Transport von langem Ladegut auf dem Fahrzeugdach
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Deckel ist mit Sicherheitsdrehriegel abschließbar
- Um Schwingungen zu vermeiden, sollte der Überstand an beiden Seiten nicht mehr als 40 cm betragen
- Transportrohr aus Polyethylen (HDPE)
- Länge: 3.040 mm, Profil: 4,9 mm stark
- Inklusive 2 Schlüssel
- Individuelle Längenanfertigung möglich
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!