Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transportrohr

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transportrohr

Für den sicheren Transport von langem Ladegut auf dem Fahrzeugdach

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Inklusive Rückholscheibe zur Rückführung von kurzen Gütern

  • Inklusive 2 Schlüsseln

  • Deckel ist mit Sicherheitsdrehriegel abschließbar

  • Um Schwingungen zu vermeiden, sollte der Überstand an beiden Seiten nicht mehr als 40 cm betragen

  • Transportrohr aus Polyethylen (HDPE)

  • Länge: 3.040 mm, Profil: 4,9 mm stark

  • Individuelle Längenanfertigung möglich

  • Deckelöffnung 225 mm x 225 mm

  • Rohrdurchmesser 200 mm
Hinweis

Zur Befestigung des Transportrohrs auf dem Dachträger werden mindestens 2 Bügelschellen benötigt.