Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transport- und Laderohr aus Aluminium
Transport- und Laderohr aus Aluminium - 1
Transport- und Laderohr aus Aluminium - 2
Transport- und Laderohr aus Aluminium - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transport- und Laderohr aus Aluminium

Besonders leicht, korrosionsbeständig und langlebig

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

  • Schnelle und einfache Montage

  • TÜV-/GS-geprüft und 20 g Crash getestet

  • Öffnungsklappen sind von vorne und hinten zu bedienen sowie abschließbar

  • Kompatibel mit allen gängigen Dach- und Grundträgern

  • Maximale transportierbare Materiallänge bis 5.000 mm

  • Klemmbereich Trägerhöhe 30 - 45 mm, Klemmbereich Trägerbreite 30 - 60 mm

  • Maximale zulässige Dachlast berücksichtigen: Dachträger + Transportrohr + Ladung = Dachlast insgesamt

  • Inklusive universellem Montagesatz

3 Jahre Gewährleistung