Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Transportdecke
Die Transport-/Möbelpack- oder Schutzdecke bietet sicheren Schutz für Transport, Umzug, Bodenschutz und Lagerung, vor allem bei Gütern mit empfindlichen Oberflächen
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
- Die 4-seitig gesäumte, sehr strapazierfähige Umzugsdecke ist mit einer flächen Kombi-Overlocknaht verfestigt
- Dank ihrer Strapazierfähigkeit und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten, kann die Decke oft wiederverwendet werden.
- Die Decke hat eine stabile Grammatur von 330 g/m2 und besteht aus 100% recyceltem Faservlies
- Langlebig und wiederverwendbar
Zum Schutz von Oberflächen und Böden vor Beschädigung und Verschmutzung durch Transport oder Lagerung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!