Transponderkarte
Transponderkarte - 1
Transponderkarte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transponderkarte

Für Möbelschloss Chiptronic

  • Länge: 86 mm
  • Breite: 54 mm
  • Dicke: 0,8 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Produktgewicht (per Stück): 1 g
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
Art.-Nr. Länge Breite Dicke Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0683532908
86 mm 54 mm 0,8 mm Kunststoff
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
  • Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm

  • RFID Transponder mit 125 kHz
Hinweis

Möbelschloss Chiptronic und Transponderchip/Karte werden im angelernten Zustand (verschiedenschließend) ausgeliefert.


Für die Benutzung weiterer Transponder oder auch mehrere Schlösser einzustellen ist eine Transponder-Programmierkarte erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!