Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Transponderkarte für Möbelschloss Chiptronic
Transponderkarte für Möbelschloss Chiptronic - 1
Transponderkarte für Möbelschloss Chiptronic - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Transponderkarte für Möbelschloss Chiptronic
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
  • Transponderkarte für Türstärken bis max. 35 mm

  • RFID Transponder mit 125 kHz
Hinweis

Möbelschloss Chiptronic und Transponderchip/Karte werden im angelernten Zustand (verschiedenschließend) ausgeliefert.


Für die Benutzung weiterer Transponder oder auch mehrere Schlösser einzustellen ist eine Transponder-Programmierkarte erforderlich.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!