In nur drei Schritten können Sie sich registrieren und alle Funktionen des Online-Shops nutzen.
Verkauf nur an Gewerbetreibende
Der QR-Code ist nicht mehr gültig. Bitte klicken Sie auf folgenden Button um ihn wieder zu aktivieren.
Sortierung
Passend für Leuchten mit 12 V (18W-60W) und 24 V (18W-120W)
Zum Anschluss des LED-Transformator EASYLUX an das Stromnetz
Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 24 V
Zum Anstecken an den LED-Transformator EASYLUX, für LED-Leuchten 12 V
Mit 6-fach-Verteiler für LED-Einbauleuchte EBL-230V-1
LED-Trafo 24V mit 4-Kanal-Farb- und Dimmsteuerung
Zur Verlängerung von Leuchtenleitungen für LED-Leuchten im System 24V
Für LED-Leuchten 12V
Kabelbinder KBL 1 aus Polyamid mit Kunststoffzunge
Aderendhülse mit Kunststoffhülse nach DIN 46228 Teil 4
Wärmeschrumpfschlauch mittelwandig
Metall-Abstandschelle mit Gewinde M6
LED-Einbauleuchte EBL-24-21
VDE-Kabelabzweigkasten WFK 4 metrische Vorprägungen
Starres Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES
Gewindebogen 90° für Aluminiumrohr Alu-Gewinde-WES