Trägerklemme Typ SRZ
Trägerklemme Typ SRZ - 1
Trägerklemme Typ SRZ - 2
Trägerklemme Typ SRZ - 3
Trägerklemme Typ SRZ - 4
Trägerklemme Typ SRZ - 5
Trägerklemme Typ SRZ - 6
Trägerklemme Typ SRZ - 7
Trägerklemme Typ SRZ - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ SRZ

Offene Ausführung

  • Belastung Gewicht max.: 11 kg
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Rohrdurchmesser min./max. Geeignet für Rohr (PG) Belastung Gewicht max. Anzahl VE
Preis/VE
0971810101
3-8 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 11 kg
25 St.
0971810102
3-8 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 11 kg
25 St.
0971810105
8-14 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 11 kg
25 St.
0971810104
8-14 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 11 kg
25 St.
0971810107
14-20 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 11 kg
25 St.
0971810108
14-20 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 11 kg
25 St.
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
  • Befestigungselement für das horizontale Abhängen von Rohren

  • Inklusive zwei M6-Öffnungen für Gewindestangen

  • Rohr-Clip um 360° drehbar