Trägerklemme Typ SRY
Trägerklemme Typ SRY - 1
Trägerklemme Typ SRY - 2
Trägerklemme Typ SRY - 3
Trägerklemme Typ SRY - 4
Trägerklemme Typ SRY - 5
Trägerklemme Typ SRY - 6
Trägerklemme Typ SRY - 7
Trägerklemme Typ SRY - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ SRY

Offene Ausführung

  • Belastung Gewicht max.: 7 kg
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Rohrdurchmesser min./max. Geeignet für Rohr (PG) Belastung Gewicht max. Anzahl VE
Preis/VE
0971805104
8-14 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 7 kg
25 St.
0971805102
3-8 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 7 kg
25 St.
0971805101
3-8 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 7 kg
25 St.
0971805107
14-20 mm 18-25 mm PG 11, PG 13,5, PG 16 7 kg
25 St.
0971805108
14-20 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 7 kg
25 St.
0971805105
8-14 mm 22-29 mm PG 16, PG 21 7 kg
25 St.
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
  • Befestigungselement für das horizontale und vertikale Abhängen von Rohren an Stahlträgern

  • Rohr-Clip um 360° drehbar