Trägerklemme Typ SRV
Trägerklemme Typ SRV - 1
Trägerklemme Typ SRV - 2
Trägerklemme Typ SRV - 3
Trägerklemme Typ SRV - 4
Trägerklemme Typ SRV - 5
Trägerklemme Typ SRV - 6
Trägerklemme Typ SRV - 7
Trägerklemme Typ SRV - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ SRV

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle

Artikelbeschreibung lesen

In 21 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Kabeldurchmesser min./max. Geeignet für Rohr (PG) Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0971816203
2-4 mm 10-11 mm Stahl
0971816202
2-4 mm 8-9 mm Stahl
100 St.
0971816201
2-4 mm 6-7 mm Stahl
100 St.
0971816204
2-4 mm 12-14 mm PG 7 Stahl
100 St.
0971816205
2-4 mm 15-19 mm PG 9, PG 11 Stahl
100 St.
0971816206
2-4 mm 20-24 mm PG 13,5, PG 16 Stahl
100 St.
0971816208
4-7 mm 6-7 mm Stahl
100 St.
0971816207
2-4 mm 25-32 mm PG 21 Stahl
100 St.
0971816212
4-7 mm 15-19 mm PG 9, PG 11 Stahl
100 St.
0971816215
8-12 mm 6-7 mm Stahl
0971816210
4-7 mm 10-11 mm Stahl
100 St.
0971816218
8-12 mm 12-14 mm PG 7 Stahl
100 St.
0971816216
8-12 mm 8-9 mm Stahl
100 St.
0971816217
8-12 mm 10-11 mm Stahl
100 St.
0971816219
8-12 mm 15-19 mm PG 9, PG 11 Stahl
100 St.
0971816220
8-12 mm 20-24 mm PG 13,5, PG 16 Stahl
100 St.
0971816221
8-12 mm 25-32 mm PG 21 Stahl
100 St.
0971816214
4-7 mm 25-32 mm PG 21 Stahl
100 St.
0971816213
4-7 mm 20-24 mm PG 13,5, PG 16 Stahl
100 St.
0971816211
4-7 mm 12-14 mm PG 7 Stahl
100 St.
0971816209
4-7 mm 8-9 mm Stahl
100 St.
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
Befestigungselement für die Befestigung von Leitungen und Leerrohren an Stahlträgern