Trägerklemme Typ SCZ
Trägerklemme Typ SCZ - 1
Trägerklemme Typ SCZ - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ SCZ

Befestigungselement für Abhängungen mittels Schrauben und Gewindestangen

  • Belastung Gewicht max.: 45 kg
  • Geeignet für Gewindestangen: M6
  • Einstecktiefe: 33 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Klemmbereich min./max. Ausführung Gewindeart x Nenndurchmesser x Gewindestiftl... Belastung Gewicht max. Anzahl VE
Preis/VE
0971809103
14-20 mm Mit Gewindestift M 6 x 10 mm 45 kg
25 St.
0971809201
3-8 mm Mit Durchgangsloch 7 mm 45 kg
25 St.
0971809203
14-20 mm Mit Durchgangsloch 7 mm 45 kg
25 St.
0971809202
8-14 mm Mit Durchgangsloch 7 mm 45 kg
25 St.
0971809101
3-8 mm Mit Gewindestift M 6 x 10 mm 45 kg
25 St.
0971809102
8-14 mm Mit Gewindestift M 6 x 10 mm 45 kg
25 St.
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
Befestigungen von Kabeln mittels Kabelbändern bis 7,8 mm Breite