Trägerklemme Typ SCT
Trägerklemme Typ SCT - 1
Trägerklemme Typ SCT - 2
Trägerklemme Typ SCT - 3
Trägerklemme Typ SCT - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ SCT

  • Materialstärke: 1,5 mm
  • Belastung Gewicht max.: 22 kg
  • Passend für Nennweite: 25 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Zink-Lamelle
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
Art.-Nr. Materialstärke Belastung Gewicht max. Passend für Nennweite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0971822101
1,5 mm 22 kg 25 mm Stahl
100 St.
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
  • Befestigungselement für Abhängungen (z.B. Leuchten)

  • Mit Gewindestift M6 x 16 mm

  • Gegenmutter im Lieferumfang enthalten