Trägerklemme Typ BW
Trägerklemme Typ BW - 1
Trägerklemme Typ BW - 2
Trägerklemme Typ BW - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Typ BW

Stahl feuerverzinkt, Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)

  • Werkstoff: Sphäroguss (Gusseisen mit Kugelgraphit)
  • RoHS-konform: Ja
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • Typbezeichnung: BW
  • Sonstige Norm: WN 485-2

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schraube Abstand Klemmenende 2 - Anfang Bohrung Abstand Klemmenende - Anfang Bohrung Breite Anzahl VE
Preis/VE
0485041206
M12 25,5 mm 15 mm 28,5 mm
0485041204
M12 25,5 mm 15 mm 28,5 mm
0485041606
M16 31 mm 17 mm 36 mm
0485041608
M16 31 mm 17 mm 36 mm
0485042010
M20 35 mm 21 mm 44 mm
15 St.
0485042007
M20 35 mm 21 mm 44 mm
15 St.
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
Der Typ BW verfügt über eine flache Oberfläche, so dass sich eine Mutter oder ein Schraubenkopf bis zum Anschlag anziehen lässt.

Hinweis

Empfohlene Zuglast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung in Richtung der Schraubenachse.



Empfohlene Querlast


Werte gelten für eine Klemmverbindung (4 Schrauben), Beanspruchung rechtwinklig zur Schraubenachse.