Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt - 1
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt - 2
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt - 3
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt - 4
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt - 5
Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Trägerklemme Nova Grip Stahl C45 feuerverzinkt

(Vergütungsstahl C45 +N nach DIN EN 10083-2)

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Dient zur kraftübertragenden Verbindung sich kreuzender Träger unterschiedlicher Formen und Abmessungen


Bei gleichen Flanschbreiten ist auch die Verbindung übereinanderliegender Träger möglich

Hinweis

Zum Ausgleich unterschiedlicher Flanschdicken dürfen zwischen den Trägerklemmen und den Verbindungsplatten zusätzlich bis zu drei Distanzscheiben mit einer Gesamtdicke von maximal 15mm angeordnet werden.


Beim Typ M12-LAS ist der Höhenausgleich von zwei zusätzlichen Distanzstücken (gegenüber dem Typ Standard) integriert.

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.4-493

  • Trägerklemmen M8 Typ Standard und M12 Typ LAS ohne allgemeine bauaufsichtliche Zulassung