Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 37 E
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 37 E - 1
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 37 E - 2
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 37 E - 3
Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 37 E - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Topfscharnier TIOMOS Click-on 110 / 37 E

Mit integrierter Dämpfung

  • Türanschlag: Einliegend
  • Montageart: Zum Anschrauben
  • Bohrbild: 52/5,5 mm
  • Geeignet für Türstärke min./max.: 16-24 mm
  • Werkstoff: Zinkdruckguss
  • Oberfläche: Vernickelt
  • Geeignet für abgeschrägte Korpusse: 37 Grad
  • Öffnungswinkel: 110 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dämpfung Mit Feder Türanschlag Montageart Anzahl VE
Preis/VE
F028138714
Ja Ja Einliegend Zum Anschrauben
F045138652
Nein Ja Einliegend Zum Anschrauben
F046138774
Nein Nein Einliegend Zum Anschrauben
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
Für 37 ° abgeschrägte Korpusse



Tiomos Click-on zum Anschrauben



Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke



3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte



Minimale Fugenwerte



In 3 Ausführungen verfügbar:


  • Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)

  • Ohne integrierte Dämpfung

  • Ohne Schließautomatik (ohne Feder)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!