Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Topfscharnier TIOMOS Impresso 110 / 37 A
Mit integrierter Dämpfung
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
- Für 37 ° abgeschrägte Korpusse
- Tiomos Impresso, werkzeuglose Montage
- Komfortable Tiefeneinstellung über Gewindeschnecke
- 3-dimensionale Verstellung mit entsprechender Montageplatte
- Minimale Fugenwerte
In 3 Ausführungen verfügbar:
- Mit integrierter Dämpfung (3 Dämpfstufen einstellbar)
- Ohne integrierte Dämpfung
- Ohne Schließautomatik (ohne Feder)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!